| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019360555 Herst.-Nr.: 009128150100100 EAN/GTIN: 4043952181065 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt VG M10x100 8.8 galv.verz. 100St. ~DIN 912 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant · Vollgewinde (Gew. bis Kopf) - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.815 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009128150100100 | Werksnummer: | 8000165936 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,071300 | Gewicht brutto Kg: | 0,071300 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 x 100 | Norm: | DIN 912 m.Innensechskant VG | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 8.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4967* | € 0,6467* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,55* | € 49,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 36,16* | € 50,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 39,23* | € 51,12* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 39,58* | € 52,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3958* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|