| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000165936 Herst.-Nr.: 9128150100100 EAN/GTIN: 4043952181065 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant VG | Hauptmerkmal: | M 10 x 100 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ~DIN 912 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant · Vollgewinde (Gew. bis Kopf) - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.815 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m10x100, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3671* | € 0,4994* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3975* | € 0,5075* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4011* | € 0,515* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4124* | € 0,5324* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,4307* | € 0,5507* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|