Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt VG M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt VG M1
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt VG M1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-943062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9128150100100
EAN/GTIN:
     4043952181065
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
~DIN 912 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant · Vollgewinde (Gew. bis Kopf) - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.815
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, VG = Vollgewinde (Gew. Bis Kopf)
Form:
VG
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m10x100, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben, 8000165936
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,397*
€ 0,484*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3831*
€ 0,4894*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,4937*
€ 0,4937*
5 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,4329*
€ 0,5075*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5446*
€ 0,5446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4717*
€ 0,56132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4056*
€ 0,48266
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3831*
€ 0,45589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.