Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M2,5X6-Z A2 Linsenschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz, A2, M 2,5x6 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_Z_AK.JPG
D07985_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M2,5X6-Z A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M2,5X6-Z A2
EAN/GTIN:
     4043952554180
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 6 -Z VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Z Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
Z
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00509*
€ 0,00765*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00649*
€ 0,00916*
Lager 8670
19000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0067*
€ 0,00944*
6 Tage
27000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0106*
€ 0,0147*
8 Tage
18900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0111*
€ 0,0151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00944*
€ 0,01123
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00893*
€ 0,01063
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00867*
€ 0,01032
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00792*
€ 0,00942
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0067*
€ 0,00797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.