Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PZ M2,5x 6-Z A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000217431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079859250025006
EAN/GTIN:
     4043952554180
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 6 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.925 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Form:
Z
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00509*
€ 0,00761*
Lager 4BULW
21000
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00556*
€ 0,00787*
7 Tage
30000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0055*
€ 0,00814*
6 Tage
30000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00587*
€ 0,00828*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00652*
€ 0,00913*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00787*
€ 0,00937
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00747*
€ 0,00889
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00729*
€ 0,00868
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00697*
€ 0,00829
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00659*
€ 0,00784
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00556*
€ 0,00662
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00556* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 7,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.