Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 2,5 x 6 -Z DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 2,5 x 6 -Z DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ A 2
Linsenschraube M 2,5 x 6 -Z DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408962
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079859250025006
EAN/GTIN:
     4043952554180
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PZ M2,5x 6-Z A 2 1000 Stück DIN 7985 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2,5 x 6 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.925· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079859250025006
Werksnummer:
8000217431
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 6 -Z
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00507*
€ 0,00768*
Lager 1955
33000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00542*
€ 0,00781*
1 Tag
23100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0056*
€ 0,00794*
6 Tage
33000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00593*
€ 0,00835*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00652*
€ 0,0092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00781*
€ 0,00929
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00721*
€ 0,00858
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,007*
€ 0,00833
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0067*
€ 0,00797
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00642*
€ 0,00764
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00542*
€ 0,00645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.