Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN3570 A 176/NW150 FEUER Rundstahlbügel, Form A, feuerverzinkt, Stahl, A 176 / NW 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D03570_AK.JPG
D03570_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN3570 A 176/NW150 FEUER
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN3570 A 176/NW150 FEUER
EAN/GTIN:
     4043952396506
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 Stahl Form A feuerverzinkt Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 176 / NW 150 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 176.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 3570 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
176.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
3570
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 7,0796*
€ 9,3846*
Lager 8670
130
10
€ 4,90*
ab € 7,70*
€ 9,58*
6 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 7,7359*
€ 9,7528*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 8,0053*
€ 9,9253*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,1926*
€ 9,9473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,70*
€ 9,163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.