Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel A 176 / NW 150 DIN 3570 o.Mutter Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel A 176 / NW 150 DIN 3570 o.Mutter Stahl feuerverzinkt
Rundstahlbügel A 176 / NW 150 DIN 3570 o.Mutter Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383214
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035700211760000
EAN/GTIN:
     4043952396506
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 176/NW 150 Stahl feuerverz. 10 Stück DIN 3570 Stahl Form A feuerverzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 176 / NW 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.021
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035700211760000
Werksnummer:
8000189423
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,721430
Gewicht brutto Kg:
0,721430
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 176 / NW 150
Norm:
DIN 3570 o.Mutter
Produktart:
Rundstahlbügel
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 7,0896*
€ 9,3546*
7 Tage
240
10
€ 4,90*
ab € 7,70*
€ 9,55*
Lager 1955
240
10
€ 5,99*
ab € 7,7659*
€ 9,7228*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 7,9853*
€ 9,8953*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,1926*
€ 9,9073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,7228*
€ 11,57013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4243*
€ 11,21492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,8759*
€ 10,56232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,5959*
€ 10,22912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,7659*
€ 9,24142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.