| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1323346 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 35700211760000 EAN/GTIN: 4043952396506 |
| |
|
| | |
| DIN 3570 Stahl Form A feuerverzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 176 / NW 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 03570.021 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | feuerverzinkt | Typenbezeichnung: | Rundstahlbügel, ohne Muttern, A = zweiseitiges Befestigungsgewinde | Form: | Form A | Ø: | 176 mm | Norm: | DIN 3570 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, reyher rundstahlbügel, rundstahlbügel, rundstahlbügel dn150, Gewindeschrauben, Ankerschrauben, Schrauben, Sonstige, Reyher, 8000189423 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 7,0796* | € 9,3846* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,70* | € 9,58* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,7359* | € 9,7528* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 8,0053* | € 9,9253* | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,1926* | € 9,9473* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,473* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|