Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelflanschlager BPF Bohrung 35mm Gehäuse aus Stahlblech 2-teilig KEIN URSPRUNGSERZEUGNIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Flanschlager-BPF.jpg
Kugel-Flanschlager-BPF.jpg
Kugel-Flanschlager-BPF.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45562643500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62643500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuse: Stahlblech, zweiteilig, verzinkt.Technische Eigenschaften: a: 122 mm b: 22 mm Bi: 38,9 mm Bohrung: 35 mm Gewicht: 0,82 kg Lager-Tragzahlen dyn. C: 2030 Lager-Tragzahlen dyn Lager-Tragzahlen stat. Co: 1400 Lager-Tragzahlen sta n: 8,5 mm p: 100 mm s: 11,0 mm t: 2,6 mm zul. Gehäusebelastung: 635 kg
Weitere Informationen:
a:
122 mm
b:
22 mm
Bi:
38,9 mm
Bohrung:
35 mm
Gewicht:
0,82 kg
Lager-Tragzahlen dyn. C:
2030 Lager-Tragzahlen dyn
Lager-Tragzahlen stat. Co:
1400 Lager-Tragzahlen sta
n:
8,5 mm
p:
100 mm
s:
11,0 mm
t:
2,6 mm
zul. Gehäusebelastung:
635 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 62643500, 45562643500
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172
1
€ 10,00*
ab € 13,66*
€ 20,49*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,24*
€ 28,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 85,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.