Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62643500 Flanschlager BPF207 Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62643500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62643500
EAN/GTIN:
     4067201147077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.3-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisselebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Typ:
BPF 207 Typ
Bohrung:
35 mm
a:
122 mm
p:
100 mm
t:
2,5 mm
b:
22 mm
s:
11,0 mm
Bi:
32 mm
n:
8,5 mm
zul. Gehäusebelastung:
6,23 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
19,9 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
13,7 kN
Gewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Bohrung, Flanschkugellager, BPF, 2-teilig, pillow block, flange bearing, Gehäuse, Kugelflanschlager, Stahlblech
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
172
1
€ 10,00*
ab € 13,66*
€ 20,49*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,18*
€ 28,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.