Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelstehlager UCP Bohrung 12mm Gehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Stehlager-UCP.jpg
Kugel-Stehlager-UCP.jpg
Kugel-Stehlager-UCP.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45562511200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62511200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Gehäuse: Grauguss. Technische Eigenschaften: a: 127 mm b: 38 mm Bohrung: 12 mm e: 96 mm g: 15 mm Gewicht: 0,61 kg h: 30,2 mm L uc: 31,0 mm Lager-Tragzahlen dyn. C: 1010 kp Lager-Tragzahlen stat. Co: 630 kp n uc: 12,7 mm s1: 13 mm s2: 19 mm w: 62 mm
Weitere Informationen:
a:
127 mm
b:
38 mm
Bohrung:
12 mm
e:
96 mm
g:
15 mm
Gewicht:
0,61 kg
h:
30,2 mm
L uc:
31,0 mm
Lager-Tragzahlen dyn. C:
1010 kp
Lager-Tragzahlen stat. Co:
630 kp
n uc:
12,7 mm
s1:
13 mm
s2:
19 mm
w:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, 45562511200, 62511200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
351
1
€ 10,00*
ab € 9,74*
€ 15,56*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 16,84*
€ 21,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 106,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.