Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62511200 Kugelstehl. UCP 201 Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62511200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62511200
EAN/GTIN:
     4067201131724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCP 201 Typ
Bohrung:
12 mm
h:
30,2 mm
a:
127 mm
e:
95 mm
b:
38 mm
s1:
13 mm
s2:
19 mm
g:
14 mm
w:
62 mm
Luc:
31,0 mm
nuc:
12,7 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
9,9 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
6,2 kN
Gewicht:
0,61 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, UCP215, UCP209, UCP207, UCP204, UCP216, UCP208, UCP, UCP214, UCP202, UCP212, UCP213, UCP210, UCP201, Stehkugellager, UCP211, UCP203, pillow block, UCP206, UCP205, Kugelstehlager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
351
1
€ 10,00*
ab € 9,74*
€ 15,56*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 16,84*
€ 21,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.