Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Normmotor SM/I 230/400V 50Hz 0,18kW ca. 1340 /min. Baugröße 63 Bauform B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Normmotoren-SM-B5.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-B5.jpg
drehstromnormmotoren-B5zg.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45543006300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43006300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor
Flanschausführung B5.Technische Eigenschaften: Anlassstrom la/ln: 3,0 Anlassstrom la/ln Anlaufdrehmoment Ta/Tn: 2,3 Anlaufdrehmoment Ta/ Baugröße: 63 Baugröße Drehzahl ca.: 1340 min ¯¹ Gewicht: 4,1 kg J kgm²: 0,00029 kgm² Leistung: 0,18 kW Leistungsfaktor cos Phi: 0,60 Leistungsfaktor cos NennmomentTn: 1,28 Nm Strom bei 400V A: 0,71 A T max./Tn: 2,3 T max./Tn Wirkungsgrad: 61 %
Weitere Informationen:
Anlassstrom la/ln:
3,0 Anlassstrom la/ln
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,3 Anlaufdrehmoment Ta/
Baugröße:
63 Baugröße
Drehzahl ca.:
1340 min ¯¹
Gewicht:
4,1 kg
J kgm²:
0,00029 kgm²
Leistung:
0,18 kW
Leistungsfaktor cos Phi:
0,60 Leistungsfaktor cos
NennmomentTn:
1,28 Nm
Strom bei 400V A:
0,71 A
T max./Tn:
2,3 T max./Tn
Wirkungsgrad:
61 %
Weitere Suchbegriffe: 160 w drehstrommotor, 43006300, 45543006300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 93,86*
€ 103,57*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 141,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.