Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effiz...
Flanschdurchmesser: 50 mm Frequenz: 50 / 60 Hz Spannung: 230 / 400 V Strom: 1,22 / 0,7 A Schutzklasse (IP): IP55 Wellendurchmesser: 9 mm Passfeder: 3 mm x 11 mm Lochkreisdurchmesser: 4 x 65 mm Well...