Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstrom-Normmotor SM/I 230/400V 50Hz 0,37kW ca. 2800 /min. Baugröße 71 Bauform B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.jpg
Drehstrom-Normmotoren-SM-I.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45543000500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor
Fußausführung B3.Technische Eigenschaften: Anlassstrom la/ln: 4,0 Anlassstrom la/ln Anlaufdrehmoment Ta/Tn: 2,2 Anlaufdrehmoment Ta/ Baugröße: 71 Baugröße Drehzahl ca.: 2800 min ¯¹ Gewicht: 6,0 kg J kgm²: 0,00035 kgm² Leistung: 0,37 kW Leistungsfaktor cos Phi: 0,80 Leistungsfaktor cos NennmomentTn: 1,260 Nm Strom bei 400V A: 0,94 A T max./Tn: 2,3 T max./Tn Wirkungsgrad: 71,0 %
Weitere Informationen:
Anlassstrom la/ln:
4,0 Anlassstrom la/ln
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,2 Anlaufdrehmoment Ta/
Baugröße:
71 Baugröße
Drehzahl ca.:
2800 min ¯¹
Gewicht:
6,0 kg
J kgm²:
0,00035 kgm²
Leistung:
0,37 kW
Leistungsfaktor cos Phi:
0,80 Leistungsfaktor cos
NennmomentTn:
1,260 Nm
Strom bei 400V A:
0,94 A
T max./Tn:
2,3 T max./Tn
Wirkungsgrad:
71,0 %
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor 0.4 kw, 43000500, 45543000500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 115,40*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,03*
€ 156,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.