Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 3780/5L OKS Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik, ISO VG 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 3780/5L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136850235
EAN/GTIN:
     4038127305049
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
Schmieröl
5l kanister hydrauliköl
Technische Eigenschaften: Verwendung: Wälzlager, Hydraulik, Gleitlager, Kompressoren, Eigenschaften: NSF, Langzeitwirkung, Wassereinfluss Gebindegröße: 5L Gebindeart: Kanister Produktgruppe: Öl Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +135°C °C Viskosität bei 40°C: 66 mm²/s VPE: 1 Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF, Langzeitwirkung, Wassereinfluss
Farbe:
farblos
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
5L
Produktgruppe:
Öl
Temperaturbereich von/bis:
-40°C bis +135°C °C
Verwendung:
Wälzlager, Hydraulik, Gleitlager, Kompressoren,
Viskosität bei 40°C:
66 mm²/s
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl, hydrauliköl 5l, 420OKS 3780/5L, OKS 3780/5L, 1136850235
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,51*
€ 146,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,49*
€ 149,09*
€ 4,95*
ab € 124,692*
€ 151,902*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 127,75*
€ 154,80*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,13*
€ 164,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 27,226* pro Liter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.