| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 3780-5L Herst.-Nr.: OKS 3780-5L EAN/GTIN: 4038127305049 |
| | | |
|
| | |
| OKS3780-5L OKS 3780, Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik - 5 l Kanister (DIN 51) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 l Kanister (DIN 51) | Beschreibung: | OKS 3780, Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik | Verwendung: | Vollsynthetisches Öl für Hydrauliksysteme, sowie andere Masc | Gewicht: | 4,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl, hydrauliköl 5l, OKS3780-5L, Aerosole, Bohröl, Chemische Produkte, FDA konform, Fette, Fettsprays, Getriebeöl, Gewindeschneidöl, Gleitfett, Haftschmierspray |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,78* | € 146,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,76* | € 149,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 137,252* | € 151,742* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 137,26* | € 151,75* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,64* | € 163,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 27,452* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|