Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 3780 5L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik OKS3780-5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS3780-5L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136850235
EAN/GTIN:
     4038127305049
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
Schmieröl
5l kanister hydrauliköl
3780 5L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik OKS3780-5L Vollsynthetisches Oel der ISO VG Klasse 68 fuer Hydrauliksysteme und Kompressoren in der Lebensmittel- technik. Einsatzgebiete: - Hydraulikoel fuer den Einsatz in allen Bereichen der Lebensmitteltechnik - Kompressorenoel fuer Schrauben- und Vielzellenverdichter bei gefordertem Oel ISO VG 68 - Schmierung von anderen Maschinenelementen, wie z. B. Waelz-und Gleitlager in der Lebensmittelindustrie VE: Kan. 1St, OKS3780-5L, 1136850235, OKS, 3780 5L Hydraulikoel fuer die Lebensmitteltechnik
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Oele
Typ:
Hydraulikoel
Inhalt:
5
Gebinde:
Kanister
Einheit:
l
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl, hydrauliköl 5l
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 121,16*
€ 146,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,74*
€ 148,88*
€ 4,95*
ab € 125,922*
€ 151,562*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 127,24*
€ 154,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,50*
€ 163,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 24,232* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.