| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00161104 Herst.-Nr.: OKS 3780 5l Kanister EAN/GTIN: 4038127305049 |
| | |
|
| | |
| OKS 3780 ist ein vollsynthetisches Öl der ISO VG Klasse 68 für Hydrauliksysteme und Kompressoren in der Lebensmitteltechnik. ▪ NSF H1 registriert ▪ Lange Betriebszeiten durch ausgezeichnete Oxidationsstabilität ▪ Gutes Tieftemperaturverhalten ▪ Breiter Temperatureinsatzbereich ▪ Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und Desinfektions- und Reinigungsmittel ▪ Reibungs- und verschleißmindernd ▪ Guter Korrosionsschutz ▪ Mineralölfrei ▪ Entspricht VDL-Anforderungen ▪ Hydrauliköl für den Einsatz in allen Bereichen der Lebensmitteltechnik ▪ Kompressorenöl für Schrauben- und Vielzellenverdichter bei gefordertem Öl ISO VG 68 ▪ Schmierung von anderen Maschinenelementen, wie z.B. Wälz-und Gleitlager in der Lebensmittelindustrie Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Dichte: | 0,83 g/ml | Einsatztemperaturbereich: | -40°C bis +135°C | Farbe: | farblos | Freigabe: | NSF H1 Reg.- Nr. 136036 | Gebindebezeichnung: | Kanister | Inhalt: | 5 | Inhaltseinheit: | l | Kurzbezeichnung: | Hydrauliköl für die Lebensmitteltechnik, ISO VG 68 | Viskosität: | 66 mm²/s | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,16* | € 146,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,74* | € 148,88* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 125,922* | € 151,562* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,24* | € 154,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,50* | € 163,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 25,1844* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|