Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Silikonspray SILICONE IND Spraydose 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
crc-silicone-ind-silikonspray-32635.jpg
crc-silicone-ind-silikonspray-32635.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42032635
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32635-AB
EAN/GTIN:
     5412386062391
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
Silikonöl
Trennmittel
silikonspray 500 ml crc industries
SILICONE IND ist das vielseitig einsetzbare Syntheseöl-Spray. Das Silikonöl bildet einen dünnen, wasserabweisenden Gleitfilm, der auch mit Kunststoff; Gummi und Lacken gut verträglich ist. SILICONE IND frischt Kunststoffoberflächen auf, schützt Gummi vor Vereisung und ist ein hochwirksames Trennmittel. SILICONE IND verharzt nicht und einsetzbar zwischen – 40 °C und + 200 °C.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silikonspray, silikonspray 500ml, 32635-AB, 42032635, 32635
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,14*
Lager 8670
6
1
€ 4,90*
ab € 13,42*
€ 17,47*
1 Tag
37
12
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 18,75*
1 Tag
37
12
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 18,84*
3 Tage
27
12
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32596-AA
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.