| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1404807-BP Herst.-Nr.: 32596-AA EAN/GTIN: 5412386062216 |
| |
|
| | |
| CRC 32596-AA Sprührohr-Set 145 mm 6 St.
Sprührohr-Set 145 mm
Das CRC SPRÜHROHR-Set ist eine hervorragende Ergänzung zu vielen CRC Sprays. Mit dem 145 mm langen, auf den Sprühkopf aufsteckbaren Sprührohr werden auch unzugängliche Stellen mühelos erreicht. Einfach alten Sprühkopf abziehen - neuen Sprühkopf mit Sprührohr aufstecken und zur Arretierung beim ersten Sprühen ganz nach unten drücken.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 6 St. · Produkt-Art: Sprühröhrchen
Lieferumfang: 6x Sprühkopf rot · 6x Sprührohr 145 mm Länge.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | CRC | Farbe: | rot | Produkt-Art: | Sprühröhrchen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 350 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,42* | € 2,90* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,70* | € 3,68* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 1,83* | € 3,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,12* | € 3,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,70* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|