Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC SILICONE IND Silikonspray 32635-AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-19032635-AB
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32635
EAN/GTIN:
     5412386062391
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
Silikonöl
Trennmittel
silikonspray 500 ml crc industries
SILICONE IND Silikonspray 32635-AB Spraydose 500 ml, SILICONE IND ist das vielseitig einsetzbare Syntheseoel-Spray. Das Silikonoel bildet einen duennen, wasserabweisenden Gleitfilm, der auch mit Kunststoff, Gummi und Lacken gut vertraeglich ist. SILICONE IND frischt Kunststoffoberflaechen auf, schuetzt Gummi vor Vereisung und ist ein hochwirksames Trennmittel. SILICONE IND verharzt nicht und einsetzbar zwischen 40 °C und + 200 °C. , 32635-AB, 32635, CRC, SILICONE IND Silikonspray
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Herstellerhauptgruppe:
Wartungsprodukte
Farbe- Schmier,-Kuehlstoff:
farblos
Inhalt:
500
Gebinde:
Spraydose
Einheit:
ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silikonspray, silikonspray 500ml
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
12
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,14*
6 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 13,42*
€ 17,47*
1 Tag
37
12
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 18,75*
1 Tag
37
12
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 18,84*
3 Tage
27
12
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 193,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32596-AA
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.