Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Syntheseölspray SILICONE IND farblos 500 ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6227001011
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1031591
EAN/GTIN:
     5412386062391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
Silikonöl
Trennmittel
silikonspray 500 ml crc industries
vielseitig einsetzbares Synthese-Schmiermittel · bildet einen dünnen, wasserabweisenden Gleit- und Schmierfilm, der auch mit Kunststoff, Gummi und Lacken gut verträglich ist · frischt Kunststoffoberflächen auf, schützt Gummi vor Vereisung, ideales Kabel-Gleitmittel · verharzt nicht · einsetzbar zwischen -40 °C und +200 °CWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos· Temperatur: -40 bis +200°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CRC
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silikonspray, silikonspray 500ml, Formentrennmittel, Silikontrennmittel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 16,14*
7 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 13,42*
€ 17,47*
2 Tage
37
12
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 18,75*
2 Tage
37
12
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 18,84*
Lager 1690
27
12
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 72 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 84 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 96 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 108 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 227,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32596-AA
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.