Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC SILICONE IND 500 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC SILICONE IND 500 ml Aerosol-Spray
CRC SILICONE IND 500 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79152401
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32635-AB
EAN/GTIN:
     5412386062391
Suchbegriffe:
Silikonspray
Silikonöl
Trennmittel
silikonspray 500 ml crc industries
Universelles Syntheseöl auf Silikonbasis. Hohe Temperatur- und Kunststoffverträglichkeit. Hochwertiges Synthese-Schmiermittel mit breitem Temperatureinsatzbereich. Hohe Materialverträglichkeit mit Kunststoffen und Gummi. Vielseitig einsetzbar als Schmier-, Gleit- und Trennmittel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
240 mm
Paketgewicht
458 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Kunststoff
Fassungsvermögen
500 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Grün, Weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silikonspray, silikonspray 500ml
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
32596-AA
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.