Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 542, Anaerobe Gewindedichtung, 10 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
135483_LOCTITE_542_10ml.jpg
135483_LOCTITE_542_10ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330542/10ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     135483
EAN/GTIN:
     4058093009352
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
LOCTITE 542 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 542 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Ihre Vorteile: • Ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen • Nur für Metallgewinde geeignet • Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke • Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit • Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert • DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Gewindedichtung Farbe: Braun Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Stahl: 8 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,1 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 15 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M26/R3/4" max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 542 Thixotrop: Nein Viskosität: 400 – 800 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: P1 NSF, WRAS Zugscherfestigkeit (N/mm²): 22.5 N/mm² Fluoreszenz: nein Herstellerfarbe: braun Verwendung: Gewindedichtung Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 10 ml Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Methacrylat Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Losbrechmoment: 15 Nm Viskosität in mPa.s: 400 - 800 Gewindegröße max.: M26/R3/4"
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Gewindedichtung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Braun
Festigkeitsklasse:
Mittel
Fluoreszenz:
nein
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
10 ml
Gewindegröße max.:
M26/R3/4"
Handfestigkeit Stahl:
8 Minuten
Herstellerfarbe:
braun
Klebespaltüberbrückung:
0,1 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
15 Nm
Losbrechmoment (Nm):
15 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M26/R3/4"
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 542
Thixotrop:
Nein
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Gewindedichtung
Viskosität:
400 – 800 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
400 - 800
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
P1 NSF, WRAS
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
22.5 N/mm²
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dichtmittel, Hydraulikgewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, loctite gewindedichtung 10ml, loctite gewindedichtung, hydraulik-dichtmittel loctite, ROHRGEWINDEDICHTUNG, BRAUN, GEWINDEDICHTUNG, 330542/10ML, 542/10ML, 135483
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 8,94*
Lager 8670
38
3
€ 4,90*
ab € 7,27*
€ 9,60*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 9,85*
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,58*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,727* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.