Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 542 10ml Dichtungsprodukt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 542 10ml Dichtungsprodukt
LOCTITE 542 10ml Dichtungsprodukt
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-491677
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4058093009352
EAN/GTIN:
     4058093009352
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Loctite 542 Gewindedichtung

• Wird zum Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt
• Härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen
• Verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen
• Durch sein thixotropes Verhalten wird das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragungauf das Teil verringert
• Ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie für generell kleine Verschraubungen
• Maximale Rohrgewindegröße 3/4"
• Demontage-Festigkeit: mittel
• Einsatztemperaturbereich –50 °C bis +150 °C
• Losbrechmoment 15 Nm
• DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855


Abbildung zeigt 50ml-Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 8,96*
1 Tag
38
3
€ 4,90*
ab € 7,27*
€ 9,63*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 9,87*
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,04*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,58*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,758* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.