| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105173 Herst.-Nr.: 135483 EAN/GTIN: 4058093009352 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
542.0010 L, 135483, Gewindedichtung bis M 36 10 ml Produkt 542, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dichtmittel, Hydraulikgewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, loctite gewindedichtung 10ml, loctite gewindedichtung, hydraulik-dichtmittel loctite, GEWINDEDICHTUNG, GEWINDE, DICHTUNG, LOCTITE, Hydraulik-Rohr, Hydraulikrohr, Loctite 542, 1760000805, 4058093009352, 1450467, 1492784, 10ml, 10gr, 10g, 542 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,30* | € 9,36* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,09* | € 9,40* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 8,65* | € 9,62* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,66* | € 9,77* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,39* | ab € 9,21* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,83* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|