| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338290 Herst.-Nr.: 135483 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 542 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 542 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Ihre Vorteile:• Ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen• Nur für Metallgewinde geeignet• Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke• Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit• Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert• DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 135483 | Werksnummer: | 135483 | Profil: | 12x10ML Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,71* | € 8,94* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,27* | € 9,60* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,76* | € 9,85* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,53* | € 10,02* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,58* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,776* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 118,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|