| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-330438/20ML Herst.-Nr.: 871819 EAN/GTIN: 5010266412894 |
| | | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Gebindeart: Flasche Grundfarbe: schwarz Einsatztemperaturbereich: -40 bis +100 °C Verwendung: Sofortklebstoff Chemische Basis: Ethyl Handfest nach: 10 - 20 Sek. Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 200 Inhalt: 20g Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +100°C °C Weitere Informationen: | | Chemische Basis: | Ethyl | Einsatztemperaturbereich: | -40 bis +100 °C | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 20g | Grundfarbe: | schwarz | Handfest nach: | 10 - 20 Sek. | Inhalt: | 20g | Temperaturbereich von/bis: | -40°C bis +100°C °C | Verpackungseinheit: | 12 | Verwendung: | Sofortklebstoff | Viskosität in mPa.s: | 200 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 871819, CYANACRYLAT, SEKUNDENKLEBER, SOFORTKLEBSTOFF, CYANARCYLATKLEBER, ALLESKLEBER, 438/20ML, SOFORTKLEBER, SCHWARZ, 330438/20ML |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,90* | € 27,43* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,88* | € 27,56* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 22,97* | € 27,63* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,65* | € 28,08* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,50* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,075* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|