| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-190438-20 G Herst.-Nr.: 871819 EAN/GTIN: 5010266412894 |
| | | |
|
| | |
| Sofortklebstoff 438-20 G LOCTITE 438 ist ein schwarzer, schlagzaeher Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er erreicht in 10 - 20 Sekunden Handfestigkeit. Er hat eine hohe Schlagfestigkeit und ist flexibel. Er ist geeignet zum Kleben von Kunststoff, Gummi, Metall, poroesen und saugenden Materialien, sauren Oberflaechen. Gute Feuchtigkeitsbestaendigkeit. , 438-20 G, 871819, LOCTITE, Sofortklebstoff Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Sofortklebstoff | Gebinde Inhalt: | 20 g | Viskositaet der Mischung in mPa·s: | 200 mPa·s |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,91* | € 27,29* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 22,88* | € 27,35* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,84* | € 27,42* | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,70* | € 27,73* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,48* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,185* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 332,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|