| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339651 Herst.-Nr.: 871819 EAN/GTIN: 5010266412894 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 438 ist ein schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er erreicht in 10 - 20 Sekunden Handfestigkeit. Er hat eine hohe Schlagfestigkeit und ist flexibel. Er ist geeignet zum Kleben von Kunststoff, Gummi, Metall, porösen und saugenden Materialien, sauren Oberflächen. Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. • härtet zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aus• ideal für kleine bis mittelgroße Teile• hervorragende Haftung auf den meisten Werkstoffen• geeignet für Gummi und Kunststoffe• gut geeignet für Metalle, poröse und/oder sauer reagierende Oberflächen• handfest in 10 - 20 Sek.• lösungsmittelfrei• schlagzäh, schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 871819 | Werksnummer: | 871819 | Profil: | 12x20G Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,032000 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 22,93* | € 26,59* | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,62* | € 27,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,85* | € 27,29* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,98* | € 27,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,49* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,1465* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 319,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|