| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-420899 Herst.-Nr.: 871819 EAN/GTIN: 5010266412894 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
438.0020 L, 871819, Sofortklebstoff 20 g Flasche Handfestigkeit 10 - 20 Sekunden Produkt 438 Schnell härtender Sofortklebstoff mit niedriger Viskosität. Hohe Beständigkeit gegen Schlag- und Stoßbelastungen, hohe Schälfestigkeit. Farbe Schwarz. Auch gut geeignet für poröse und saugende Materialien sowie saure Oberflächen, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 438, 20ml, 20gr, 20g, 438 BO20G |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 22,93* | € 26,59* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,62* | € 27,04* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,85* | € 27,29* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,98* | € 27,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,49* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,0425* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|