Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE AA 3504, Strukturklebstoff (2K Acrylat), 50 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195538_LOCTITE_AA 3504_50ml.JPG
195538_LOCTITE_AA 3504_50ml.JPG
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3303504/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195538
EAN/GTIN:
     5010266152493
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
LOCTITE AA 3504 ist ein bernsteinfarbener No-Mix-Strukturklebstoff mit hoher Temperaturbeständigkeit, guter Schlagfestigkeit und guter Feuchtigkeitsbeständigkeit. Er ist niedrigviskos und hat einen Einsatztemperaturbereich bis +120 °C. Er erzielt eine Zugscherfestigkeit von 22 N/mm² und benötigt einen Aktivator, LOCTITE SF 7649 sowie zusätzliche UV-Aushärtung.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Strukturklebstoff (2K Acrylat) Marke: LOCTITE Produktserie: LOCTITE AA 3504 Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Gebindeart: Flasche Farbe: bernsteinfarben Verwendung: Kleben Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: 12 Aktivator: LOCTITE SF 7649 Viskosität in mPa.s: 1050 Handfest nach: - Scherfestigkeit (Baustahl) N/mm²: 22 Temperaturbeständig bis: 120 °C
Weitere Informationen:
Aktivator:
LOCTITE SF 7649
Artikelbezeichnung:
Strukturklebstoff (2K Acrylat)
Farbe:
bernsteinfarben
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Handfest nach:
-
Marke:
LOCTITE
Produktserie:
LOCTITE AA 3504
Scherfestigkeit (Baustahl) N/mm²:
22
Temperaturbeständig bis:
120 °C
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Kleben
Viskosität in mPa.s:
1050
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 53,91*
8 Tage
27
12
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 55,74*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 56,65*
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 45,37*
€ 56,93*
1
€ 4,95*
ab € 47,49*
€ 59,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,9074* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
749067
ab € 290,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.