| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907091*-1 L 18109 Herst.-Nr.: 749067 EAN/GTIN: 5010266404950 |
| | | |
|
| | |
| Aktivator US-Version 7091*-1 L 18109 LOCTITE SF 7091 ist ein blaugruener, loesungsmittelfreier Aktivator zur Beschleunigung der Aushaertung, er wird fuer Klebstoffe zum Schraubensichern, Gewindedichten, Flaechendichten und Fuegen von Welle/Nabe-Verbindungen eingesetzt. Er beschleunigt die Aushaertung auf passiven Oberflaechen und wird speziell eingesetzt, um die Haftung auf Zinkdichromat beschichteten Oberflaechen zu verbessern. Dieser Aktivator fuer Aushaertung bei niedrigen Temperaturen ist ideal fuer Anwendungen mit grossen Klebespalten. , 7091*-1 L 18109, 749067, LOCTITE, Aktivator US-Version Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Zubehoer | Typ: | Aktivator |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 291,17* | € 325,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 292,56* | € 326,98* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 323,60* | € 358,14* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 334,61* | € 369,50* | | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 367,35* | € 406,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 334,61* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|