| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-402518 Herst.-Nr.: 195538 EAN/GTIN: 5010266152493 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3504.0050 L, 195538, UV-Konstruktionsklebstoff 50 ml Flasche Produkt 3504, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 76 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Komponentenkleber, 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Strukturklebstoff, UV-Klebstoff, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, komponentenkleber 50ml, UV-KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF, ACRYLATE, LOCTITE, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 3504, 50ml, 50gr, 50g |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 48,31* | € 54,07* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 50,79* | € 55,94* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,05* | € 56,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,30* | € 56,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,46* | € 59,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,901* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|