Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE EA 3421 Strukturklebstoff (2K Epoxy), 50 ml Doppelkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2063252_LOCTITE_EA_3421_50ml.jpg
2063252_LOCTITE_EA_3421_50ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3303421/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2063252
EAN/GTIN:
     5010266000138
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
LOCTITE EA 3421 ist ein klarer, bernsteinfarbener 2K-Epoxidklebstoff, der nach dem Mischen langsam bei Raumtemperatur aushärtet. Er entwickelt hohe Festigkeit und exzellente Feuchtigkeitsbeständigkeit. Durch die lange Verarbeitungszeit und die mittlere Viskosität eignet sich das Klebstoffsystem für große Flächen und für Anwendungen, bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird. Zu den Anwendungen gehört das Kleben von Aluminium-Fensterrahmen und GFK-Platten.Technische Eigenschaften: Anzahl Komponenten (Stück): 2 Stück Artikelbezeichnung: Strukturklebstoff (2K Epoxy) enthaltene Komponente: A+B Farbe: Klar, bernsteinfarben Gefahrgutbeschreibung - Komponente 2: 80,UN 2735 AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.(enthält 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)-phenol und Triethylentetramin) ,8 ,III ,(E) ,umweltgefährdend - begrenzte Menge - , FAKTOR 1.1.3.6:1 Gefahrzettel: 9 Gefahrzettel Komponente 2: 8 Handfestigkeit: 240 Min. Marke: LOCTITE max. Temperatureinsatzbereich (°C): 120 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Mischungsverhältnis nach Volumen: 1:1 Produktserie: LOCTITE EA 3421 UN-Nummer: UN 3082 UN-Nummer Komponente 2: UN 2735 Verarbeitungszeit: 30 – 150 Min. Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zugscherfestigkeit: 28 N/mm² Schälfestigkeit N/mm²: 2 bis 3 Mischverhältnis (Volumen): 1:1 Technologie: 2K-Epoxidklebstoff Verwendung: strukturelles Kleben Gebindeart: Doppelkartusche Gebindegröße: 50 ml Verpackungseinheit: 10 Viskosität in mPa.s: 37 Handfest nach: 240 Min. Einsatztemperaturbereich: -55 bis +120 °C Zugfestigkeit N/mm²: 28
Weitere Informationen:
Anzahl Komponenten (Stück):
2 Stück
Artikelbezeichnung:
Strukturklebstoff (2K Epoxy)
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +120 °C
enthaltene Komponente:
A+B
Farbe:
Klar, bernsteinfarben
Gebindeart:
Doppelkartusche
Gebindegröße:
50 ml
Gefahrgutbeschreibung - Komponente 2:
80,UN 2735 AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.(enthält 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)-phenol und Triethylentetramin) ,8 ,III ,(E) ,umweltgefährdend - begrenzte Menge - , FAKTOR 1.1.3.6:1
Gefahrzettel:
9
Gefahrzettel Komponente 2:
8
Handfest nach:
240 Min.
Handfestigkeit:
240 Min.
Marke:
LOCTITE
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
120 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Mischungsverhältnis nach Volumen:
1:1
Mischverhältnis (Volumen):
1:1
Produktserie:
LOCTITE EA 3421
Schälfestigkeit N/mm²:
2 bis 3
Technologie:
2K-Epoxidklebstoff
UN-Nummer:
UN 3082
UN-Nummer Komponente 2:
UN 2735
Verarbeitungszeit:
30 – 150 Min.
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
strukturelles Kleben
Viskosität in mPa.s:
37
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zugfestigkeit N/mm²:
28
Zugscherfestigkeit:
28 N/mm²
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 20,60*
Lager 8670
13
1
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 20,69*
10
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 22,98*
3 Tage
86
1
€ 8,90*
ab € 22,62*
€ 29,25*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kartonagen (ab € 1,588* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
267452
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.