| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105013 Herst.-Nr.: 2063252 EAN/GTIN: 5010266000138 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3421.0050 L, 2063252 (255074), Universeller 2K Epoxid-Klebstoff 1:1 50 ml Doppelkartusche Produkt 3421 Alte IDH Nr. 255074 Mittlere Viskosität - Lange Verarbeitungszeit - Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit Loctite® Hysol® 3421 A&B ist ein vielseitiger 2K Epoxid-Klebstoff zum Verkleben großer Flächen, die eine lange offene Zeit erfordern. Ideal zum Kleben von Teilen, die, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 79 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2k kleber 3421, loctite 2 komponenten klebstoff, loctite 2 k kleber, UNIVERSELLER, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 3421, 50ml, 50gr, 50g, EA 3421 A+B |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,04* | € 19,66* | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 15,89* | € 20,52* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,67* | € 23,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,05* | € 27,18* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,14* | € 31,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kartonagen (ab € 1,504* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|