Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 2701, Anaerobe Schraubensicherung, 5 ml Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195911_LOCTITE_243_5ML.png
195911_LOCTITE_243_5ML.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3302701/5ML-BLISTER
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195911
EAN/GTIN:
     4100630296869
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
LOCTITE 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht. • hochfest, besonders für verchromte Flächen • niedrige Viskosität • Qualitätskontrolle und Überwachung durch Fluoreszenz • verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde • vibrationsbeständig • Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtetTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Farbe: Grün Festigkeitsklasse: Hoch Handfestigkeit Stahl: 10 Min. Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 38 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M20 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 2701 Viskosität: 500 – 900 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Chemische Basis: Methacrylat Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Gebindegröße: 5ml Verwendung: Schraubensicherung Verpackungseinheit: VE12 Fluoreszenz: ja Gewindegröße max.: M20 Losbrechmoment: 38 Nm Thixotrop: nein Viskosität in mPa.s: 500 - 900 Handfestigkeit Edelstahl: 25 Min. Herstellerfarbe: grün Gebindeart: Flasche Festigkeit: hoch Handfestigkeit Messing: 4 Min.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Grün
Festigkeit:
hoch
Festigkeitsklasse:
Hoch
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
5ml
Gewindegröße max.:
M20
Handfestigkeit Edelstahl:
25 Min.
Handfestigkeit Messing:
4 Min.
Handfestigkeit Stahl:
10 Min.
Herstellerfarbe:
grün
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
38 Nm
Losbrechmoment (Nm):
38 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M20
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 2701
Thixotrop:
nein
Verpackungseinheit:
VE12
Verwendung:
Schraubensicherung
Viskosität:
500 – 900 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
500 - 900
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, GREANER BAP, GREANER PAP, SICHERN, GREANER BAPP, 195911, GREANER PAPP, GRÜNER PAP, GRÜNER BAB, 3302701/5ML-BLISTER, GREANER BAB, SCHRAUBENSICHERUNG, GRÜNER PAPP, GRÜNER PAB, HOCHFEST, 2701/5ML-BLISTER
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
96
5
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 5,99*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,33*
3 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,42*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 5,61*
€ 6,88*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30260020
ab € 8,09*
Ähnlich
Loxeal
E6023265
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.