Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 2701 5ml FL Schraubensicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 2701 5ml FL Schraubensicherung
LOCTITE 2701 5ml FL Schraubensicherung
LOCTITE 2701 5ml FL Schraubensicherung
LOCTITE 2701 5ml FL Schraubensicherung
LOCTITE 2701 5ml FL Schraubensicherung
LOCTITE 2701 5ml FL Schraubensicherung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4100630296869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4100630296869
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Schraubensicherung hochfest Loctite 2701

Wird zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Dieses Produkt eignet sich besonders für passive Werkstoffe und für Anwendungen, wo maximale Beständigkeit gegen heißes Öl gefordert ist. Technische Daten: • Max. Gewindegröße: bis M20 • Losbrechmoment, Schrauben M10: 38 Nm • Handfestigkeit auf Stahl: 10 Minuten • Handfestigkeit auf Messing: 4 Minuten • Handfestigkeit auf Edelstahl: 25 Minuten • Einsatztemperaturbereich: –55 °C bis +150 °C

Weitere Informationen:
Ausführung:
5-ml-Flasche, Blisterpack
Werksnummer:
# 195911
GHS:
NONE
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
96
5
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 5,99*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,33*
3 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,42*
Lager 7
143
12
€ 4,79*
ab € 5,61*
€ 6,88*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30260020
ab € 8,09*
Ähnlich
Loxeal
E6023265
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.