| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734611 Herst.-Nr.: 195911 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht. • hochfest, besonders für verchromte Flächen• niedrige Viskosität• Qualitätskontrolle und Überwachung durch Fluoreszenz• verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde• vibrationsbeständig• Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 195911 | Werksnummer: | 195911 | Profil: | 12x5ML Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,005000 | Gewicht brutto Kg: | 0,024000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubensicherung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,22* | € 5,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,19* | € 6,27* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,39* | ab € 5,90* | € 6,48* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 6,18* | € 6,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,97* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|