Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 2701 5 ml hf.nv.grün Flasche LOCTITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6209016005
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195911
EAN/GTIN:
     4100630296869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
hochfest · niedrigviskos · auf Methacrylatbasis · für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen · Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing, 25 Minuten auf Edelstahl · toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle · geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall · fluoresziert unter UV-LichtWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün· Losbrechmoment: 26 bis 50Nm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 ml
Gebinde:
Flasche
Festigkeitsklasse:
hochfest
Temperatur:
-55 bis +150 °C
Viskosität:
niedrigviskos
Marke:
LOCTITE
Gewinde:
max. M20
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, Loctite, Schraubensicherungen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
96
5
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 5,99*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,33*
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,42*
9 Tage
143
12
€ 4,79*
ab € 5,61*
€ 6,88*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30260020
ab € 8,09*
Ähnlich
Loxeal
E6023265
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.