| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104946 Herst.-Nr.: 195911 EAN/GTIN: 4100630296869 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2701.0005 L, 195911, Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 5 ml Blister Produkt 2701 (verbessertes Loctite® 270) als Blister. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Ideal für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 24 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 2701, Schraubensicherungslack, Sicherungslack, 2701.0005 BL L, 4100630296869, 195911, 352861, 1488504, 5ml, 5gr, 5g, 2701 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,77* | € 5,99* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,08* | € 6,33* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 6,42* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,61* | € 6,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,12* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|