Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PS 464/30-90K BLICKLE Schwerlast-Rad mit Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS_464_30-90K_257592.jpg
PS_464_30-90K_257592.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PS 464/30-90K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PS 464/30-90K
EAN/GTIN:
     4047526257590
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Schwerlast-Rad mit LuftreifenReifen:Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A8 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge:schweres Stahlblech, gepresstverschraubt (Flachbettfelge)mit eingeschweißter Stahlrohrnabegalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter TragfähigkeitTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 30 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 10,5 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: schweres Stahlblech Nabenlänge mm: 90 Produkttyp: Rad Radbreite: 145 Rad-Ø: 460 Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1140
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
30
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
10,5
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
schweres Stahlblech
Nabenlänge mm:
90
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
145
Rad-Ø:
460
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1140
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, PS 464/30-90K, 301PS 464/30-90K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,17*
€ 420,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,88*
€ 385,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.