Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PS 432/30-90K BLICKLE Schwerlast-Rad mit Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS_432_30-90K_587188.jpg
PS_432_30-90K_587188.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PS 432/30-90K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PS 432/30-90K
EAN/GTIN:
     4047526587185
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Schwerlast-Rad mit LuftreifenReifen:Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A8 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge:schweres Stahlblech, gepresstverschraubt (Flachbettfelge)mit eingeschweißter Stahlrohrnabegalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter TragfähigkeitTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 30 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 8,45 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: schweres Stahlblech Nabenlänge mm: 90 Produkttyp: Rad Radbreite: 115 Rad-Ø: 420 Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 750
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
30
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
8,45
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
schweres Stahlblech
Nabenlänge mm:
90
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
115
Rad-Ø:
420
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
750
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, 301PS 432/30-90K, PS 432/30-90K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.