Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PS 430/30-90K BLICKLE Schwerlast-Rad mit Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS_430_30-90K_257584.jpg
PS_430_30-90K_257584.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PS 430/30-90K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PS 430/30-90K
EAN/GTIN:
     4047526257583
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Schwerlast-Rad mit LuftreifenReifen:Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A6 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge:schweres Stahlblech, gepresstverschraubt (Flachbettfelge)mit eingeschweißter Stahlrohrnabegalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter TragfähigkeitTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 30 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 8,591 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: schweres Stahlblech Nabenlänge mm: 90 Produkttyp: Rad Radbreite: 115 Rad-Ø: 420 Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 650
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
30
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
8,591
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
schweres Stahlblech
Nabenlänge mm:
90
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
115
Rad-Ø:
420
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,55*
€ 374,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,46*
€ 344,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.