Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PS 315/25-75K BLICKLE Schwerlast-Rad mit Luftreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS_315_25-75K_040386.jpg
PS_315_25-75K_040386.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PS 315/25-75K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PS 315/25-75K
EAN/GTIN:
     4047526040383
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Schwerlast-Rad mit LuftreifenReifen:Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A6 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge:schweres Stahlblech, gepresstverschraubt (Flachbettfelge)mit eingeschweißter Stahlrohrnabegalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter TragfähigkeitTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 3,313 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: schweres Stahlblech Nabenlänge mm: 75 Produkttyp: Rad Radbreite: 105 Rad-Ø: 305 Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 550
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
3,313
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
schweres Stahlblech
Nabenlänge mm:
75
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
105
Rad-Ø:
305
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
550
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, PS 315/25-75K, 301PS 315/25-75K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.