Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301P 260/20-50K-SG BLICKLE Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_260_20-50K-SG_307181.jpg
P_260_20-50K-SG_307181.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301P 260/20-50K-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     P 260/20-50K-SG
EAN/GTIN:
     4047526307189
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grauReifen:Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe grau, spurlosFelge:Stahlblech, gepresstmit eingeschweißter Stahlrohrnabegalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglichTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 1,878 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge mm: 50 Produkttyp: Rad Radbreite: 85 Rad-Ø: 260 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
1,878
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge mm:
50
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
85
Rad-Ø:
260
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Weitere Suchbegriffe: 301P 260/20-50K-SG, P 260/20-50K-SG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,90*
€ 89,27*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 70,13*
€ 90,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.