Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 307181 P 260/20-50K-SG Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 260 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_260_20-50K-SG_307181.jpg
P_260_20-50K-SG_307181.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2174905-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     307181
EAN/GTIN:
     4047526307189
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Blickle 307181 P 260/20-50K-SG Rad-Luftreifen Rad-Durchmesser: 260 mm Tragfähigkeit (max.): 150 kg 1 St.

Rad-Luftreifen P 260/20-50K-SG

Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grau

Reifen:

• Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
• 2 Ply-Rating, mit Schlauch
• höchster Fahrkomfort
• äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
• Farbe grau, spurlos

Felge:

• Stahlblech, gepresst
• mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
• galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

• chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
• Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
• Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Grau · Lagerart: Kugellager · Material: Gummi,Stahl · Rad-Durchmesser: 260 mm · Radbreite: 85 mm · Tragfähigkeit (max.): 150 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
grau
Material:
Gummi | Stahl
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Radbreite:
85 mm
Rad-Durchmesser:
260 mm
Produkt-Art:
Rad-Luftreifen
Weitere Suchbegriffe: Blickle, 307181, P 260/20-50K-SG, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,92*
€ 88,89*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 90,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.