Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UCP310 SNR Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCP200_3.jpg
UCP200_3.jpg
Pilow Block unit.jpg
UCP200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UCP310
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP.310
EAN/GTIN:
     3413529541591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit SchleuderscheibeTechnische Eigenschaften: Gehäusewerkstoff: Grauguss Innendurchmesser d: 50 mm Baureihe: UCP300 Bauform: zylindrisch H2: 37,8 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 143 mm Art der Befestigung: Schrauben Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Lochabstand J: 212 mm Gehäuselänge L: 275 mm Gehäusebreite A: 75 mm Gehäusehöhe H: 143 mm Tragzahlen dynamisch: 37,8 kN Tragzahlen statisch: 62 kN
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Schrauben
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
UCP300
Gehäusebreite A:
75 mm
Gehäusehöhe H:
143 mm
Gehäuselänge L:
275 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
H2:
37,8 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Lochabstand J:
212 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
143 mm
Tragzahlen dynamisch:
37,8 kN
Tragzahlen statisch:
62 kN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
16
€ 4,90*
ab € 58,79*
€ 70,21*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 70,92*
€ 4,95*
ab € 59,749*
€ 71,159*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,08*
€ 78,61*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,76*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.